Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante11
- TamañoTAMAÑO 11,0
Detalles
- AplicaciónConstrucción de infraestructuras|Utilidades|Mantenimiento general|Derrames químicos|Propósito general de repuestos para automóviles|Procesamiento y servicios de alimentos|Mantenimiento|Mantenimiento|Servicio de producción
- ColorBlanco
- País de origenChina
- DescripciónAlphaTec® 04-002, de resistencia media, 10, blanco, forro de punto con forro polar, forrado, azul, PVC + nitrilo, rugoso, guantelet
- Número de catálogo del fabricante4002110
- Tipo de protecciónProtección contra la abrasión|Antiestático|Calor|Protección química baja
- Estándares cumplidosCE 0493|ANSI ABR 4|EN 388:2016|EN ISO 374-1:2016|EN 388:2016 +A1:2018|EN407:2020 |EN 420:2003 + A1:2009|EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|EN ISO 374-5:2016|EN
Descripción general
- Diseño de punto sin costuras con efecto de forro polar para mayor comodidad
- Cumplimiento de la FDA y la UE en materia de alimentos
- Excelente recubrimiento resistente al aceite
- Agarre rugoso especial para los mejores agarres secos, húmedos y en aceite
- Diseño ergonómico en forma de mano