Motion
04003110

ANSELL
04003110

AlphaTec® 04-003, de resistencia media, 10, blanco, forro de punto con forro polar, forrado, azul, PVC + nitrilo, rugoso, guantelet
Artículo MI #10755006
No. Fabricante 04003110
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
04003110

AlphaTec® 04-003, de resistencia media, 10, blanco, forro de punto con forro polar, forrado, azul, PVC + nitrilo, rugoso, guantelet
Artículo MI #10755006
No. Fabricante 04003110
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    11
  • Tamaño
    TAMAÑO 11,0

Detalles

  • Aplicación
    Infraestructura|Utilidades|Derrames químicos|Mantenimiento general|Puerto posventa de automóviles de uso general|Procesamiento y servicios de alimentos|Mantenimiento|Mantenimiento|Servicio de producción
  • Color
    Blanco
  • País de origen
    China
  • Descripción
    AlphaTec® 04-003, de resistencia media, 10, blanco, forro de punto con forro polar, forrado, azul, PVC + nitrilo, rugoso, guantelet
  • Número de catálogo del fabricante
    4003110
  • Tipo de protección
    Protección contra la abrasión|Antiestático|Calor|Protección química baja
  • Estándares cumplidos
    CE 0493|EN 388:2016|EN ISO 374-1:2016|ANSI ABR 4|EN 388:2016 +A1:2018|EN407:2020 |EN 420:2003 + A1:2009|EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|EN ISO 374-5:2016|EN

Descripción general

Descripción del fabricante
838196 ALPHATEC 04003 TALLA 11, 0
  • Diseño de punto sin costuras con efecto de forro polar para mayor comodidad
  • Cumplimiento de la FDA y la UE en materia de alimentos
  • Excelente recubrimiento resistente al aceite
  • Agarre rugoso especial para los mejores agarres secos, húmedos y en aceite
  • Diseño ergonómico en forma de mano

También puede gustarle