Especificaciones
Dimensiones
- TamañoTAMAÑO 10,0
Detalles
- País de origenSri Lanka
- DescripciónAlphaTec® 58-010, de uso ligero, no aplicable, N/A, no compatible, azul, nitrilo, gauntlet
Descripción general
- Guantes químicos con comodidad durante todo el día que logran un equilibrio fantástico entre valor y durabilidad
- El grosor de 11 mil/0.28mm permite destreza y tacto sin pérdida de durabilidad
- NBR ofrece protección contra ácidos ligeros, grasas, aceites y líquidos
- Ajuste diseñado para permitir un equilibrio óptimo entre ajuste y flexibilidad, solo o como guante
- Manguito largo con protección extendida al antebrazo
- Sin silicona ni látex