Especificaciones
Dimensiones
- TamañoTAMAÑO 9,5
Detalles
- ColorBlanco
- País de origenAlemania
- DescripciónGuantes aislantes AlphaTec® CSM 85-303, con cuentas
Descripción general
- Diseñado para ofrecer una alta resistencia contra ácidos y bases concentrados
- Material suave y flexible diseñado para facilitar su uso
- Resiste el envejecimiento por la exposición al oxígeno, los rayos UV y el ozono
- Color blanco para una fácil detección de la contaminación
- Los tamaños de puerto disponibles se adaptan a la mayoría de las cajas de guantes aislantes