Motion
105635
Limpiador de aeronaves Zep Aviation II
Artículo MI #10757006
No. Fabricante 105635
Price$192.56/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Limpiador de aeronaves Zep Aviation II
Artículo MI #10757006
No. Fabricante 105635

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$192.56/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Altura total
    15 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Tamaño del paquete
    1 x 5 galones (EE. UU.)
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    15 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    12 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    12 pulg.
  • Peso
    45.95 lb

Details

  • Contenido de alcohol
    0
  • Contenido de amoniaco
    0
  • Aplicación
    Grasa y suciedad
  • Instrucciones de aplicación
    Aplique la solución con un paño limpio, una esponja, un cepillo de fibra suave o una fregona
  • Certificación
    Douglas CSD #1, Boeing D6-17487, Mil-C-25769J, Mil-C-87936A Type I
  • Tipo de producto químico
    A base de agua
  • Tipo de limpiador
    Limpiador de aeronaves
  • Color
    Paja
  • Composición
    2-butoxietanol, surfactantes
  • Concentración
    Concentrado
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Contenido de desinfectante
    No contiene desinfectante
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    Ligeramente inflamable
  • Punto de inflamación
    Método superior a 200°F : copa cerrada
  • Grado alimentario
    N/C
  • Formulario
    Líquido diluido
  • Código de armonización
    3402.20.5100
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Plazo de entrega del fabricante
    5 - 7 días
  • Número de Upc del fabricante
    690858105646
  • Cantidad del paquete
    1 por caja
  • Línea de productos
    Zep
  • Tipos de productos
    Lavado de transporte
  • Declaración de la Propuesta 65
    *
  • Aroma
    Butilo
  • Sin disolventes
    Sí
  • Superficies limpias
    camiones de combustible, ambulancias, camiones de bomberos, vehículos de mantenimiento de aeronaves y camiones de equipaje, láminas acrílicas, acrílico modificado estirado y láminas de policarbonato en las ventanas de las aeronaves
  • UPC_NO
    690858105646

Descripción general

Descripción del fabricante
105635 LATA DE 5-GALLON AERONAVES
  • Cumple con los requisitos de las pruebas establecidas en Douglas CSD n.o 1 y Boeing D6-17487; cumple con los requisitos de Mil-C-25769J y Mil-C-87936A Tipo I; se enjuaga libremente de la superficie y no deja residuos;

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo