Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesCRAFTSMAN®, un auténtico icono americano. Durante casi un siglo hemos sido la marca en la que confían los propietarios, constructores, entusiastas del automóvil y mecánicos maestros. El actual CRAFTSMAN continúa con ese legado.
- Acabado/revestimientoCromo polaco completo
- Estilo de mangoSimple
- Tipo de juego de llavesCombinación de trinquetes
Descripción general
- RESISTENCIA A LA CORROSIÓN: acabado cromado totalmente pulido
- COMPROMISO RÁPIDO: Extremo de caja de 12 puntos con sujetador
- LIQUIDACIÓN ADICIONAL DEL NÚCLEO: 15° Corrector del extremo de la caja
- PROPORCIONA ACCESO EN ESPACIOS DE BIENESTAR: Extremo de la 72-Tooth
- IDENTIFICACIÓN RÁPIDA DEL TAMAÑO: Marcas grandes