Motion
6151740300
Martillo de corte con aire de 12.7 mm (1/2 pulgadas), Mango QTR OCT WF, Carrera 39 mm/ 1.54 pulgadas, Diámetro del orificio 28.6 mm/ 1.13 pulgadas - Soplado por minuto 2200
Artículo MI #10758084
No. Fabricante 6151740300
Precio982.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Martillo de corte con aire de 12.7 mm (1/2 pulgadas), Mango QTR OCT WF, Carrera 39 mm/ 1.54 pulgadas, Diámetro del orificio 28.6 mm/ 1.13 pulgadas - Soplado por minuto 2200
Artículo MI #10758084
No. Fabricante 6151740300
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
Precio982.15 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6151740300 B19B RASPADOR DE CINCEL - PISTOLA
  • Construcción robusta y potencia que permite su uso en un uso muy intensivo
  • GARANTIZAR LA SEGURIDAD: Las tomas de impacto (hechas con acero al cromo-molibdeno) están diseñadas para soportar y absorber el impacto momentáneo de cada impacto, evitando así grietas o roturas y prolongando la vida útil de la toma.
  • Agarre acolchado para mayor comodidad del operador
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"