Motion
6151590050
Llave de impacto de aire y trinquete - CP0611, Mango de pistola, Tamaño de accionamiento de 1 pulg., Entrada de 0.5000 pulg., Par de 1800 pies-lbs, Velocidad máx. de 3500 rpm
Artículo MI #10758094
No. Fabricante 6151590050
Precio4,468.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de impacto de aire y trinquete - CP0611, Mango de pistola, Tamaño de accionamiento de 1 pulg., Entrada de 0.5000 pulg., Par de 1800 pies-lbs, Velocidad máx. de 3500 rpm
Artículo MI #10758094
No. Fabricante 6151590050
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
Precio4,468.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Soplado por minuto
    1020 lpm
  • Tamaño de la unidad
    1 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    0.5000 pulg.
  • Longitud total
    10.7100 pulg.
  • Par de apriete
    1800 pies-libras

Detalles

  • Estilo de mango
    Pistola
  • Tipo de mango
    Pistola
  • Número de Upc del fabricante
    15451698010
  • Material
    Aluminio
  • Velocidad máxima
    3500 rpm
  • Tipos de productos
    Llave de impacto
  • Par inverso
    2800 pies-lbf
  • Serie
    CP0611
  • Par de trabajo
    1800 pies-lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
6151590050 LLAVE DE IMPACTO DE CP0611P RS DE 1"
  • Mecanismo de embrague fiable de mordazas 2 para aplicaciones de juntas duras y blandas
  • Cuerpo de aluminio ligero y duradero
  • Carcasa robusta del embrague de acero para una durabilidad extrema
  • El embrague de 2 mordazas garantiza un aumento progresivo del par para aplicaciones de desmontaje de pernos de par alto con una vibración mínima

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"