Motion
6151580380
Taladro de aire de 13 mm (1/2 pulgadas), reversible, mandril con llave, mango de pistola, ATEX, 0.55 HP / 410 W, par de parada 18.6 ft. lbf / 25.2 Nm - 500 RPM
Artículo MI #10758095
No. Fabricante 6151580380
Precio1,177.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Taladro de aire de 13 mm (1/2 pulgadas), reversible, mandril con llave, mango de pistola, ATEX, 0.55 HP / 410 W, par de parada 18.6 ft. lbf / 25.2 Nm - 500 RPM
Artículo MI #10758095
No. Fabricante 6151580380
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
Precio1,177.46 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Estilo de mango
    Pistola
  • Caballos de fuerza
    0.55 CV
  • Número de Upc del fabricante
    15451781385
  • Material
    Aluminio
  • Reversible
    No reversible

Descripción general

Descripción del fabricante
6151580380 CP1114R05 ATEX
  • Alta potencia de 0.5 HP (410W) con excelente control mediante la palanca del acelerador
  • alto nivel ergonómico con cuerpo de alas CP Ergo compacto, bajo nivel de ruido y bajas vibraciones
  • Broca de pistola industrial de alta calidad ) con mandril de capacidad industrial con llave Jacobs de 10 mm ( 3/8') a 13 mm ( 1/2')