Especificaciones
Detalles
- Estilo de mangoPistola
- Caballos de fuerza0.55 CV
- Número de Upc del fabricante15451781392
- MaterialAluminio
- ReversibleNo reversible
Descripción general
- Alta potencia de 0.5 HP (410W) con excelente control mediante la palanca del acelerador
- alto nivel ergonómico con cuerpo de alas CP Ergo compacto, bajo nivel de ruido y bajas vibraciones
- Broca de pistola industrial de alta calidad ) con mandril de capacidad industrial con llave Jacobs de 10 mm ( 3/8') a 13 mm ( 1/2')
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación