Especificaciones
Detalles
- Estilo de mangoPistola
- Caballos de fuerza1.01 CV
- Número de Upc del fabricante15451695323
Descripción general
- Alta potencia de 1 HP (750 W) con excelente control mediante la palanca del acelerador
- Alta ergonomía con cuerpo de alas Ergo de CP compacto, bajo ruido y bajas vibraciones
- Broca de pistola industrial de alta calidad sin llave, sin mandril o mandril industrial con llave Jacobs de 10 mm ( 3/8 pulgadas) a 13 mm ( 1/2 pulgadas)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación