Motion
6151580360
Taladro de aire de 10 mm (3/8 pulgadas), plato de garras con llave, mango de pistola, ATEX, 1.01 HP / 750 W, par de parada 4 ft. lbf / 5.4 Nm - 3200 RPM
Artículo MI #10758103
No. Fabricante 6151580360
Precio915.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Taladro de aire de 10 mm (3/8 pulgadas), plato de garras con llave, mango de pistola, ATEX, 1.01 HP / 750 W, par de parada 4 ft. lbf / 5.4 Nm - 3200 RPM
Artículo MI #10758103
No. Fabricante 6151580360
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
Precio915.04 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Estilo de mango
    Pistola
  • Caballos de fuerza
    1.01 CV
  • Número de Upc del fabricante
    15451781361
  • Material
    Aluminio
  • Reversible
    No reversible

Descripción general

Descripción del fabricante
6151580360 CP1117P26 ATEX
  • Alta potencia de 1 HP (750 W) con excelente control mediante la palanca del acelerador
  • Alta ergonomía con cuerpo de alas Ergo de CP compacto, bajo ruido y bajas vibraciones
  • Broca de pistola industrial de alta calidad sin llave, sin mandril o mandril industrial con llave Jacobs de 10 mm ( 3/8 pulgadas) a 13 mm ( 1/2 pulgadas)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"