Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/4 pulg.
- Tamaño de la entrada0.2500 pulg.
- Tamaño mínimo de la manguera0.3800 pulg.
- Altura total1.9700 pulg.
- Longitud total7.2800 pulg.
- Par de apriete15-5 pies-libras
Detalles
- Estilo de mangoMango recto
- Tipo de mangoMango recto
- Número de Upc del fabricante15451707897
- MaterialAluminio
- Velocidad máxima10000 rpm
- Tipos de productosDestornillador de impacto
- ReversibleReversible
- SerieCP2136
Descripción general
- Embrague tipo perro oscilante doble y carcasa metálica para una buena durabilidad
- Botón reversible, regulador de potencia integrado y palanca de arranque para una gran facilidad de uso
- Correa de suspensión para una mejor ergonomía
- Ligero para minimizar la fatiga
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación