Especificaciones
Detalles
- Consumo de aire en carga20 cfm
- Caballos de fuerza0.67 CV
- Número de Upc del fabricante15451694753
Descripción general
- Durabilidad de grado industrial de hasta 1,000 horas entre intervalos de mantenimiento
- Mango compacto y compuesto para una gran comodidad del operador
- Motor de grado industrial de hasta 0.7 HP (500 W) y hasta 25 000 rpm para un resultado de acabado perfecto
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación