Especificaciones
Detalles
- Consumo de aire en carga33 cfm
- Caballos de fuerza1.21 CV
- Número de Upc del fabricante15451693022
Descripción general
- Mayor durabilidad en aplicaciones exigentes, intervalos de mantenimiento de hasta 2,000 horas
- Palanca de seguridad optimizada y motor controlado de 1.2 HP (900 W) para la seguridad del operador
- Carcasa larga de acero con una cubierta de compuesto aislante para mayor comodidad del operador
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación