Especificaciones
Detalles
- Consumo de aire en carga36 cfm
- DescripciónLijadora neumática de ángulo giratorio de 7"
- Caballos de fuerza1.48 CV
- Número de Upc del fabricante15451785994
Descripción general
- Lijadora de ángulo de aire - 1.5hp
- 8500rpm
- bloqueo del husillo para facilitar el cambio
- escape trasero
- Capacidad de rueda de 5"
- CP3550-085AB
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación