Especificaciones
Detalles
- Estilo de mangoPistola
- Tipo de mangoPistola
- Número de Upc del fabricante15451712143
Descripción general
- Potente mecanismo de embrague de martillo doble de golpe fuerte
- La flexibilidad y la seguridad están garantizadas con el sistema de retención de doble orificio y anillo.
- Carcasa del embrague de acero y carcasa del motor de aluminio para mayor robustez
- Corto y estrecho de lado a centro para un fácil acceso
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación