Motion
8941172650
Lijadora de 74 x 109 mm (3 x 4-1/4 pulgadas) con boquilla rectangular, vacío central, gancho y bucle, 4 orificios para boquilla, 0.28 HP / 210 W - 10000 RPM
Artículo MI #10758128
No. Fabricante 8941172650
Precio452.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lijadora de 74 x 109 mm (3 x 4-1/4 pulgadas) con boquilla rectangular, vacío central, gancho y bucle, 4 orificios para boquilla, 0.28 HP / 210 W - 10000 RPM
Artículo MI #10758128
No. Fabricante 8941172650
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
Precio452.89 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    18 cfm
  • Caballos de fuerza
    0.28 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
8941172650 CP7263CVE SANDER DE JITTERBUG
  • Comodidad para el operador con forma ergonómica en la palma y agarre suave para un control perfecto
  • Productividad aumentada con un nivel de vibración bajo y un nivel de ruido bajo
  • Potente motor de 0.3 HP (210 W) para aplicaciones verticales y horizontales

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"