Motion
8941172640
Lijadora de 70 x 198 mm (2-3/4 x 7-3/4 pulgadas) con boquilla rectangular, vacío central, gancho y bucle, 8 orificios para boquilla, 0.28 HP / 210 W - 10000 RPM
Artículo MI #10758130
No. Fabricante 8941172640
Precio452.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lijadora de 70 x 198 mm (2-3/4 x 7-3/4 pulgadas) con boquilla rectangular, vacío central, gancho y bucle, 8 orificios para boquilla, 0.28 HP / 210 W - 10000 RPM
Artículo MI #10758130
No. Fabricante 8941172640
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
Precio452.89 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    18 cfm
  • Caballos de fuerza
    0.28 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
8941172640 CP7264CVE SANDER DE JITTERBUG
  • Comodidad para el operador con forma ergonómica en la palma y agarre suave para un control perfecto
  • Productividad aumentada con un nivel de vibración bajo y un nivel de ruido bajo
  • Potente motor de 0.3 HP (210 W) para aplicaciones verticales y horizontales