Motion
8941072670
Lijadora Delta Pad Air Jitterbug de 100 x 144 mm (3-7/8 x 5-5/8 pulgadas), sin vacío, con gancho y bucle, 0.28 HP / 210 W - 10000 RPM
Artículo MI #10758135
No. Fabricante 8941072670
Precio452.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lijadora Delta Pad Air Jitterbug de 100 x 144 mm (3-7/8 x 5-5/8 pulgadas), sin vacío, con gancho y bucle, 0.28 HP / 210 W - 10000 RPM
Artículo MI #10758135
No. Fabricante 8941072670
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
Precio452.76 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    18 cfm
  • Caballos de fuerza
    0.28 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
8941072670 CP7267E SANDER DE JITTERBUG
  • Comodidad para el operador con forma ergonómica en la palma y agarre suave para un control perfecto
  • Productividad aumentada con un nivel de vibración bajo y un nivel de ruido bajo
  • Potente motor de 0.3 HP (210 W) para aplicaciones verticales y horizontales