Especificaciones
Dimensiones
- Soplado por minuto1200 lpm
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Tamaño de la entrada0.2500 pulg.
- Tamaño mínimo de la manguera0.3800 pulg.
- Altura total7.8300 pulg.
- Longitud total6.6500 pulg.
- Ancho general2.9900 pulg.
- Par de apriete424 pies-libras
Detalles
- Estilo de mangoPistola
- Tipo de mangoPistola
- MaterialCompuesto
- Velocidad máxima7700 rpm
- Tipos de productosLlave de impacto
- Par inverso959 pies-lbf
- SerieCP7755
- Par de trabajo424 pies-lbf
Descripción general
- Sistema exclusivo de control de potencia multiposición: 11 opciones de configuración
- Entrada de aire Air Flex Mini patentada: entrada de aire giratoria de 360 grados para mayor libertad de movimiento
- Mecanismo de impacto de martillo doble, cilindro de aluminio de cromo duro y parachoques alrededor de la herramienta para una alta durabilidad
- Gracias a su carcasa de motor compuesto, la herramienta es compacta y ligera
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación