Motion
8941077620
Llave de impacto de aire y trinquete - CP7762, Mango de pistola, Tamaño de accionamiento de 3/4 pulg., Entrada de 0.3750 pulg., Par de 664 pies-lbs, Velocidad máx. de 4850 rpm
Artículo MI #10758154
No. Fabricante 8941077620
Precio728.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de impacto de aire y trinquete - CP7762, Mango de pistola, Tamaño de accionamiento de 3/4 pulg., Entrada de 0.3750 pulg., Par de 664 pies-lbs, Velocidad máx. de 4850 rpm
Artículo MI #10758154
No. Fabricante 8941077620
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
Precio728.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    0.3750 pulg.
  • Tamaño mínimo de la manguera
    0.5000 pulg.
  • Longitud total
    6.2200 pulg.
  • Par de apriete
    664 pies-libras

Detalles

  • Estilo de mango
    Pistola
  • Tipo de mango
    Pistola
  • Material
    Aluminio
  • Velocidad máxima
    4850 rpm
  • Tipos de productos
    Llave de impacto
  • Serie
    CP7762
  • Par de trabajo
    664 pies-lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
8941077620 CP7762 3/4" CONTRA IMPACTOS REBELDES
  • Herramienta ultracompacta y ligera para reducir la fatiga del operador mientras se trabaja en espacios restringidos.
  • 1,050 ft.lbs / 1,420 Nm of max torque in reverse position for high productivity
  • Carcasa metálica, mecanismo de impacto de martillo doble y motor de acero para una alta durabilidad
  • Botón regulador de velocidad de avance y retroceso con una mano y gatillo de disparo completo para una ergonomía mejorada