Motion
8941077830
Llave de impacto de aire y trinquete - CP7783, Mango en D, Tamaño de accionamiento de 1 pulg., Entrada de 0.5000 pulg., Par de apriete de 1250 pies-lbs, Velocidad máx. de 6200 rpm
Artículo MI #10758159
No. Fabricante 8941077830
Precio1,372.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de impacto de aire y trinquete - CP7783, Mango en D, Tamaño de accionamiento de 1 pulg., Entrada de 0.5000 pulg., Par de apriete de 1250 pies-lbs, Velocidad máx. de 6200 rpm
Artículo MI #10758159
No. Fabricante 8941077830
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
Su precio$1,372.00/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Soplado por minuto
    900 lpm
  • Tamaño de la unidad
    1 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    0.5000 pulg.
  • Tamaño mínimo de la manguera
    0.7500 pulg.
  • Longitud total
    13.7800 pulg.
  • Par de apriete
    1250 pies-libras

Detalles

  • Estilo de mango
    Mango en D
  • Tipo de mango
    Mango en D
  • Número de Upc del fabricante
    15451767433
  • Material
    Aluminio
  • Velocidad máxima
    6200 rpm
  • Tipos de productos
    Llave de impacto
  • Par inverso
    1770 pies-lbf
  • Serie
    CP7783
  • Par de trabajo
    1250 pies-lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
8941077830 LLAVE DE IMPACTO DE CP7783 1" (ALTO
  • Herramienta ligera para reducir la fatiga del operador
  • Par máx. de 2,400 Nm (1,770 ft.lbs) en reversa para una alta productividad
  • Carcasa metálica y mecanismo de impacto de perrito mecedor reforzado cerrado sin clavija para una alta durabilidad
  • Cuatro posiciones para la colocación del mango en D para proporcionar la máxima comodidad al operador

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"