Especificaciones
Dimensiones
- Soplado por minuto900 lpm
- Tamaño de la unidad1 pulg.
- Tamaño de la entrada0.5000 pulg.
- Tamaño mínimo de la manguera0.7500 pulg.
- Longitud total19.6900 pulg.
- Par de apriete1250 pies-libras
Detalles
- Estilo de mangoMango en D
- Tipo de mangoMango en D
- Número de Upc del fabricante15451767440
- MaterialAluminio
- Velocidad máxima6200 rpm
- Tipos de productosLlave de impacto
- Par inverso1770 pies-lbf
- SerieCP7783
- Par de trabajo1250 pies-lbf
Descripción general
- Herramienta ligera para reducir la fatiga del operador
- Par máx. de 2,400 Nm (1,770 ft.lbs) en reversa para una alta productividad
- Carcasa metálica y mecanismo de impacto de perrito mecedor reforzado cerrado sin clavija para una alta durabilidad
- Cuatro posiciones para la colocación del mango en D para proporcionar la máxima comodidad al operador
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación