Motion
8941089055
Llave dinamométrica manual de 1/4 pulgadas, par (mín. / máx.) 5 - 25 Nm / 50 - 250 pies lbf
Artículo MI #10758189
No. Fabricante 8941089055
Precio295.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave dinamométrica manual de 1/4 pulgadas, par (mín. / máx.) 5 - 25 Nm / 50 - 250 pies lbf
Artículo MI #10758189
No. Fabricante 8941089055
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
Precio295.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    2.82 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    15451716707

Descripción general

Descripción del fabricante
8941089055 LLAVE DINAMOMÉTRICA DE CP8905 1/4" - 5
  • 4% según las especificaciones de precisión ISO 6789 – 1 : 2017
  • La fiabilidad del mecanismo de hasta 25,000 ciclos garantiza una precisión duradera
  • El ajuste de par con bloqueo manual en la parte delantera del mango garantiza facilidad de uso y un ajuste preciso
  • El mango de aluminio es resistente a los productos químicos comunes que se encuentran en los talleres
  • Trinquete fijo de pera de 54 dientes para mayor durabilidad

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"