Motion
8941089050
Prensa de taller de bomba de aire, 20 toneladas (20T), alta capacidad, duradera, robusta estructura de acero
Artículo MI #10758190
No. Fabricante 8941089050
Precio256.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Prensa de taller de bomba de aire, 20 toneladas (20T), alta capacidad, duradera, robusta estructura de acero
Artículo MI #10758190
No. Fabricante 8941089050
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
Precio256.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del variador de salida
    1/4 pulg.
  • Peso
    2.82 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    15451702915

Descripción general

Descripción del fabricante
8941089050 CP8905E LLAVE DINAMOMÉTRICA DE 1/4" -
  • 4% según las especificaciones de precisión ISO 6789 – 1 : 2017
  • La fiabilidad del mecanismo de hasta 25,000 ciclos garantiza una precisión duradera
  • El ajuste de par con bloqueo manual en la parte delantera del mango garantiza facilidad de uso y un ajuste preciso
  • El mango de aluminio es resistente a los productos químicos comunes que se encuentran en los talleres
  • Trinquete fijo de pera de 54 dientes para mayor durabilidad

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good