Motion
8941089150
Llave dinamométrica manual de 1/2 pulgadas (métrico), par (mín./máx.) 40 - 200 Nm/ 40 - 155 pies lbf
Artículo MI #10758194
No. Fabricante 8941089150
Precio274.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave dinamométrica manual de 1/2 pulgadas (métrico), par (mín./máx.) 40 - 200 Nm/ 40 - 155 pies lbf
Artículo MI #10758194
No. Fabricante 8941089150

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$274.52/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    3.46 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    15451716677

Descripción general

Descripción del fabricante
8941089150 CP8915E LLAVE DINAMOMÉTRICA DE 1/2" -
  • 4% según las especificaciones de precisión ISO 6789 – 1 : 2017
  • La fiabilidad del mecanismo de hasta 25,000 ciclos garantiza una precisión duradera
  • El ajuste de par con bloqueo manual en la parte delantera del mango garantiza facilidad de uso y un ajuste preciso
  • El mango de aluminio es resistente a los productos químicos comunes que se encuentran en los talleres
  • Trinquete fijo de pera de 54 dientes para mayor durabilidad

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"