Motion
8941089170
Prensa de taller de bomba de aire, 20 toneladas (20T), alta capacidad, duradera, robusta estructura de acero
Artículo MI #10758196
No. Fabricante 8941089170
Precio398.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Prensa de taller de bomba de aire, 20 toneladas (20T), alta capacidad, duradera, robusta estructura de acero
Artículo MI #10758196
No. Fabricante 8941089170
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
Precio398.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    3.88 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    15451727710

Descripción general

Descripción del fabricante
8941089170 CP8917E LLAVE DINAMOMÉTRICA DE 1/2" -
  • 4% según las especificaciones de precisión ISO 6789 – 1 : 2017
  • La fiabilidad del mecanismo de hasta 25,000 ciclos garantiza una precisión duradera
  • El ajuste de par con bloqueo manual en la parte delantera del mango garantiza facilidad de uso y un ajuste preciso
  • El mango de aluminio es resistente a los productos químicos comunes que se encuentran en los talleres
  • Trinquete fijo de pera de 54 dientes para mayor durabilidad

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"