Especificaciones
Dimensiones
- Peso35.7 lb
Detalles
- Número de Upc del fabricante15451716738
Descripción general
- 4% según las especificaciones de precisión ISO 6789 – 1 : 2017
- La fiabilidad del mecanismo de hasta 25,000 ciclos garantiza una precisión duradera
- El ajuste de par con bloqueo manual en la parte delantera del mango garantiza facilidad de uso y un ajuste preciso
- El mango de aluminio es resistente a los productos químicos comunes que se encuentran en los talleres
- Trinquete fijo de pera de 54 dientes para mayor durabilidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación