Motion
33+-3/4X76FT-1

3M
33+-3/4X76FT-1

Cinta aislante de vinilo - 0.7500 pulg., 19.05 mm de ancho, 7 mil de grosor, 76 pies, 23.16 m de longitud, material de respaldo de PVC, 0 °F a 221 °F, temperatura de funcionamiento de -18 °C a 105 °C. Rango
Artículo MI #10758240
No. Fabricante 33+-3/4X76FT-1
Precio16.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
33+-3/4X76FT-1

Cinta aislante de vinilo - 0.7500 pulg., 19.05 mm de ancho, 7 mil de grosor, 76 pies, 23.16 m de longitud, material de respaldo de PVC, 0 °F a 221 °F, temperatura de funcionamiento de -18 °C a 105 °C. Rango
Artículo MI #10758240
No. Fabricante 33+-3/4X76FT-1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    76 pies, 23.16 m
  • Resistencia a la tensión
    15.0 pulg./lb
  • Grosor
    7 mil
  • Ancho
    0.7500 pulg., 19.05 mm

Detalles

  • Material adhesivo
    Goma
  • Aplicación
    Aislamiento
  • Material de apoyo
    PVC
  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    00638060290354
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    105 °C, 221 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -18 °C, 0 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -18 °C a 105 °C, 0 °F a 221 °F
  • Estándares cumplidos
    Certificación CSA, cumple con IEC y RoHS, UL 510 Listed, marca VDE (certificado 130462)
  • Material de refuerzo de cinta
    PVC
  • Color de la cinta
    Negro
  • Rango de temperatura
    -18 °C a 105 °C, 0 °F a 221 °F
  • UPC_NO
    638060290354
  • Voltaje
    600 V

Descripción general

Descripción del fabricante
7100201470 29035 WHISKY ESCOCÉS SUPER 33+ VINILO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La combinación del adhesivo de resina de caucho sensible a la presión y el soporte de PVC ofrece protección eléctrica y mecánica
  • Resiste los rayos UV, la abrasión, la humedad, los álcalis, los disolventes y los ácidos
  • Retardante a las llamas e inhibe la corrosión de los conductores eléctricos
  • Hecho de PVC duradero
  • Compatible con caucho y compuestos de empalme sintéticos
  • Soporta un rango de temperatura de -18 a 105 °C ( 0 a 221 °F)
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs