Motion
B32LDLPTS
Cojinete plano esférico autolubricante sin mantenimiento Duralube tope - 2.0000 pulg. de diámetro interior, 3.1875 pulg. de diámetro exterior, 1.7500 pulg. de ancho de anillo interior, sello TriLock
Artículo MI #10758504
No. Fabricante B32LDLPTS
Precio963.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico autolubricante sin mantenimiento Duralube tope - 2.0000 pulg. de diámetro interior, 3.1875 pulg. de diámetro exterior, 1.7500 pulg. de ancho de anillo interior, sello TriLock
Artículo MI #10758504
No. Fabricante B32LDLPTS
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
Precio963.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Desalineación Ángulo  
    6 °
  • Ancho del anillo exterior
    1.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.1875 pulg.
  • Peso
    2.07 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.30.8070
  • Material del anillo interior
    Acero cromado
  • Material del revestimiento
    PTFE
  • Tipo de lubricación
    Autolubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    40 a 250 °F
  • Material del anillo exterior
    Acero cromado
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    PTFE
  • Capacidad de carga dinámica radial
    90563 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    181125 lbf
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    745795134058

Descripción general

Descripción del fabricante
B32LDLPTS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno