Motion
GE30DLPTS
Cojinete esférico liso autolubricante sin mantenimiento Duralube tope de 30 mm, 47 mm OD, 22 mm Ancho del anillo interior, sello TriLock
Artículo MI #10760240
No. Fabricante GE30DLPTS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete esférico liso autolubricante sin mantenimiento Duralube tope de 30 mm, 47 mm OD, 22 mm Ancho del anillo interior, sello TriLock
Artículo MI #10760240
No. Fabricante GE30DLPTS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Anillo interior Ancho  
    22 mm
  • Desalineación Ángulo  
    6 °
  • Ancho del anillo exterior
    18 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • Peso
    0.15 kg

Detalles

  • Código de armonización
    8483.30.8070
  • Material del anillo interior
    Acero cromado
  • Material del revestimiento
    PTFE
  • Tipo de lubricación
    Autolubricación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    40 a 250°F
  • Material del anillo exterior
    Acero cromado
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    PTFE
  • Capacidad de carga dinámica radial
    178 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    317 kN
  • Tipo de cojinete
    Radial

Descripción general

Descripción del fabricante
GE30DLPTS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"