Motion
GE2009LDLPTS

RBC BEARINGS INC
GE2009LDLPTS

Cojinete esférico liso autolubricante sin mantenimiento Duralube tope de 200 mm, 290 mm OD, 130 mm Ancho del anillo interior, sello TriLock
Artículo MI #10760726
No. Fabricante GE2009LDLPTS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC BEARINGS INC
GE2009LDLPTS

Cojinete esférico liso autolubricante sin mantenimiento Duralube tope de 200 mm, 290 mm OD, 130 mm Ancho del anillo interior, sello TriLock
Artículo MI #10760726
No. Fabricante GE2009LDLPTS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    200 mm
  • Anillo interior Ancho  
    130 mm
  • Desalineación Ángulo  
    6 °
  • Ancho del anillo exterior
    100 mm
  • Exterior Diámetro  
    290 mm
  • Peso
    30.11 kg

Detalles

  • Código de armonización
    8483.30.8070
  • Material del anillo interior
    Acero cromado
  • Material del revestimiento
    PTFE
  • Tipo de lubricación
    Autolubricación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    40 a 250°F
  • Material del anillo exterior
    Acero cromado
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    PTFE
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6387 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    11395 kN
  • Tipo de cojinete
    Radial

Descripción general

Descripción del fabricante
GE2009LDLPTS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"