Motion
B969SLDLPTS

RBC BEARINGS INC
B969SLDLPTS

Cojinete plano esférico autolubricante sin mantenimiento Duralube tope - 6.0000 pulg. de diámetro interior, 8.7500 pulg. de diámetro exterior, 4.7500 pulg. de ancho de anillo interior, sello TriLock
Artículo MI #10760747
No. Fabricante B969SLDLPTS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC BEARINGS INC
B969SLDLPTS

Cojinete plano esférico autolubricante sin mantenimiento Duralube tope - 6.0000 pulg. de diámetro interior, 8.7500 pulg. de diámetro exterior, 4.7500 pulg. de ancho de anillo interior, sello TriLock
Artículo MI #10760747
No. Fabricante B969SLDLPTS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    4.7500 pulg.
  • Desalineación Ángulo  
    6 °
  • Ancho del anillo exterior
    4.1250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    8.7500 pulg.
  • Peso
    38.77 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.30.8070
  • Material del anillo interior
    Acero inoxidable
  • Material del revestimiento
    PTFE
  • Tipo de lubricación
    Autolubricación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    40 a 250°F
  • Material del anillo exterior
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    PTFE
  • Capacidad de carga dinámica radial
    706514 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1413027 lbf
  • Tipo de cojinete
    Radial

Descripción general

Descripción del fabricante
B969SLDLPTS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"