Motion
GE1609SLDLPTS

RBC BEARINGS INC
GE1609SLDLPTS

Cojinete esférico liso autolubricante sin mantenimiento Duralube tope de 160 mm, 230 mm OD, 105 mm Ancho del anillo interior, sello TriLock
Artículo MI #10760763
No. Fabricante GE1609SLDLPTS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC BEARINGS INC
GE1609SLDLPTS

Cojinete esférico liso autolubricante sin mantenimiento Duralube tope de 160 mm, 230 mm OD, 105 mm Ancho del anillo interior, sello TriLock
Artículo MI #10760763
No. Fabricante GE1609SLDLPTS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Anillo interior Ancho  
    105 mm
  • Desalineación Ángulo  
    6 °
  • Ancho del anillo exterior
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    230 mm
  • Peso
    14.70 kg

Detalles

  • Código de armonización
    8483.30.8070
  • Material del anillo interior
    Acero inoxidable
  • Material del revestimiento
    PTFE
  • Tipo de lubricación
    Autolubricación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    40 a 250°F
  • Material del anillo exterior
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    PTFE
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3972 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    7086 kN
  • Tipo de cojinete
    Radial

Descripción general

Descripción del fabricante
GE1609SLDLPTS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"