Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro200 mm
- Anillo interior Ancho130 mm
- Desalineación Ángulo6 °
- Ancho del anillo exterior100 mm
- Exterior Diámetro290 mm
- Peso30.11 kg
Detalles
- Código de armonización8483.30.8070
- Material del anillo interiorAcero inoxidable
- Material del revestimientoPTFE
- Tipo de lubricaciónAutolubricación
- Rango de temperatura de funcionamiento40 a 250°F
- Material del anillo exteriorAcero inoxidable
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraPTFE
- Capacidad de carga dinámica radial6387 kN
- Capacidad de carga estática radial11395 kN
- Tipo de cojineteRadial
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver la documentación
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación