Motion
B16SLDLPTS
Cojinete plano esférico autolubricante sin mantenimiento Duralube tope - 1.0000 pulg. de diámetro interior, 1.6250 pulg. de diámetro exterior, 0.8750 pulg. de ancho de anillo interior, sello TriLock
Artículo MI #10760767
No. Fabricante B16SLDLPTS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico autolubricante sin mantenimiento Duralube tope - 1.0000 pulg. de diámetro interior, 1.6250 pulg. de diámetro exterior, 0.8750 pulg. de ancho de anillo interior, sello TriLock
Artículo MI #10760767
No. Fabricante B16SLDLPTS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.8750 pulg.
  • Desalineación Ángulo  
    6 °
  • Ancho del anillo exterior
    0.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.6250 pulg.
  • Peso
    0.276 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.30.8070
  • Material del anillo interior
    Acero inoxidable
  • Material del revestimiento
    PTFE
  • Tipo de lubricación
    Autolubricación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    40 a 250°F
  • Material del anillo exterior
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    PTFE
  • Capacidad de carga dinámica radial
    22633 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    45266 lbf
  • Tipo de cojinete
    Radial

Descripción general

Descripción del fabricante
B16SLDLPTS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"