Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.014 pulg.
- Diámetro del cepillo3 pulg.
- Diámetro3 pulg.
- Diámetro (cable)0.014 pulg.
- Ancho de la cara7/16 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.014 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Longitud de recorte3/4 pulg.
Detalles
- BridledNo
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloMinicepillo para ruedas
- País de origenChina
- Cerdas encapsuladasEngarzado
- Material de llenadoAcero - Inoxidable
- Número de stock del fabricante66252838973
- Número de Upc del fabricante662528389731
- MaterialAcero - Inoxidable
- RPM Máx.25000 rpm
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- UPC_NO66252838973
- Tipo de cableAcero - Inoxidable