Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
Detalles
- ColorMarrón
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroParte superior de piel de cabra granulada
- Material del forroSin forro
- MaterialPiel de cabra, piel
- Tipo de materialGuantes de piel con palma
Descripción general
- Protección contra cortes Extreme 360 ANSI Nivel A9 del revestimiento de fibra
- Ofrece protección contra perforaciones en el nivel de perforación ANSI 5
- Impermeable al aceite y al líquido debido al tratamiento con Oilbloc
- Fabricado con una de las pieles más fuertes y resistentes a la abrasión, cuero de cabra, para una mayor durabilidad