Motion
SSHFWP7210-150KC-B5-HS1-P16

BOSTON GEAR
SSHFWP7210-150KC-B5-HS1-P16

150:1 Relación, Distancia central de 2.0600 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.0000 pulg., Salida doble
Artículo MI #10770006
No. Fabricante SSHFWP7210-150KC-B5-HS1-P16
Precio6,228.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SSHFWP7210-150KC-B5-HS1-P16

150:1 Relación, Distancia central de 2.0600 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.0000 pulg., Salida doble
Artículo MI #10770006
No. Fabricante SSHFWP7210-150KC-B5-HS1-P16
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
Precio6,228.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    150:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCCIÓN DE VELOCIDAD DE TORNILLO SIN FIN INOXIDABLE 191191508427

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"