Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja240
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante240
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal40:1
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- Relación40:1
- Peso40.1 lb, 18.189 kg
Detalles
- Kit de casquillosP23
- Estuche incluidoSí
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Número de catálogo del fabricanteW13028
- Tipo de montajeBrida de salida hueca – Montaje a la izquierda
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Tipo de pinturaSin pintura
- ReducciónReducción única
- SerieHF700