Motion
SSFWD7180-1200KC-B5-KS1

BOSTON GEAR
SSFWD7180-1200KC-B5-KS1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto: reducción de reducción única, 1200:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida
Artículo MI #10770263
No. Fabricante SSFWD7180-1200KC-B5-KS1
Precio4,802.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SSFWD7180-1200KC-B5-KS1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto: reducción de reducción única, 1200:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida
Artículo MI #10770263
No. Fabricante SSFWD7180-1200KC-B5-KS1
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
Precio4,802.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    718
  • Relación
    1200:1
  • Peso
    43.10 lb

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W13125
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
SSFWD7180-1200KC-B5-KS1 MOLOR INOXIDABLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo