Motion
UT010-005-0-RM100-52 - NO VENDER

BOSTON GEAR
UT010-005-0-RM100-52 - DO NOT SELL

5:1 Relación, 32 mm, Diámetro de eje de salida de 1.2606 pulg., Material de carcasa de acero inoxidable y aluminio
Artículo MI #10770290
No. Fabricante UT010-005-0-RM100-52 - DO NOT SELL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
UT010-005-0-RM100-52 - DO NOT SELL

5:1 Relación, 32 mm, Diámetro de eje de salida de 1.2606 pulg., Material de carcasa de acero inoxidable y aluminio
Artículo MI #10770290
No. Fabricante UT010-005-0-RM100-52 - DO NOT SELL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    010
  • Ancho de la carcasa
    101 mm;3.9800 pulg.
  • Par de salida máximo
    240 N-m;2120
  • Relación nominal
    5:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2606 pulg., 32 mm
  • Tamaño de salida
    32 mm
  • Relación
    5:1
  • Longitud del eje
    50 mm;1.9700 pulg.
  • Peso
    6 kg, 13 lb

Detalles

  • Relación real
    5:1
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable y aluminio
  • Tipo de reductor
    Planetario verdadero helicoidal
  • Serie
    UltraTRUE
  • Estándares cumplidos
    IP65, Cumple con REACH, cumple con ROHS
  • Adecuado para entornos de lavado
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2120 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
781711209936 CAJA DE ENGRANAJES PLANETARIA - POR FAVOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo