Motion
SSHF7240V-30KCT-B5-HS1-P20-HUT58SS-6

BOSTON GEAR
SSHF7240V-30KCT-B5-HS1-P20-HUT58SS-6

30:1 Relación, Distancia central de 2.3800 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.2500 pulg., Salida doble
Artículo MI #10770433
No. Fabricante SSHF7240V-30KCT-B5-HS1-P20-HUT58SS-6
Precio6,823.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SSHF7240V-30KCT-B5-HS1-P20-HUT58SS-6

30:1 Relación, Distancia central de 2.3800 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.2500 pulg., Salida doble
Artículo MI #10770433
No. Fabricante SSHF7240V-30KCT-B5-HS1-P20-HUT58SS-6
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
Precio6,823.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    30:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCCIÓN DE VELOCIDAD DE TORNILLO SIN FIN INOXIDABLE 781711397664

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"