Motion
HFWA730-150-B5-H-P19

BOSTON GEAR
HFWA730-150-B5-H-P19

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 150:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.1875 pulg., salida doble
Artículo MI #10776923
No. Fabricante HFWA730-150-B5-H-P19
Precio6,920.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HFWA730-150-B5-H-P19

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 150:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.1875 pulg., salida doble
Artículo MI #10776923
No. Fabricante HFWA730-150-B5-H-P19
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
Precio6,920.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    730
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    730
  • Relación nominal
    150:1
  • Tamaño de salida
    1.1875 pulg.
  • Relación
    150:1
  • Peso
    83.10 lb, 37.69 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W08126-OLD
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
884107968544 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA