Motion
SBKCHF730B-50KP-B7-HS1-P23

BOSTON GEAR
SBKCHF730B-50KP-B7-HS1-P23

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 50:1 relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida doble, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #10777454
No. Fabricante SBKCHF730B-50KP-B7-HS1-P23
Precio5,529.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SBKCHF730B-50KP-B7-HS1-P23

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 50:1 relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida doble, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #10777454
No. Fabricante SBKCHF730B-50KP-B7-HS1-P23
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
Precio5,529.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    730
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    730
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC/180C
  • Relación nominal
    50:1
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    50:1
  • Peso
    73.10 lb, 33.158 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    P23
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Número de catálogo del fabricante
    W13465-OLD
  • Tipo de montaje
    Base horizontal – Montaje inferior
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura BostKleen inoxidable
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    HF700
  • Kit de base estándar
    Kit B7

Descripción general

Descripción del fabricante
SBKCHF730B-50KP-B7-HS1-P23 REDUCTOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron