Motion
119.068.15

Werma
119.068.15

Zumbador electrónico - 24V CA/CC
Artículo MI #10777486
No. Fabricante 119.068.15
Precio128.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Werma
119.068.15

Zumbador electrónico - 24V CA/CC
Artículo MI #10777486
No. Fabricante 119.068.15
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
Su precio$128.85/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    43 mm
  • Altura
    49 mm
  • Peso
    32 g

Detalles

  • Conexión
    Enchufe plano
  • Color de la carcasa
    Gris
  • Voltaje de entrada
    24V CA/CC
  • Material
    PC/ABS
  • Tipo de montaje
    Montaje integrado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0° a 60° C
  • Hoja de especificaciones
  • Voltaje
    24 V

Descripción general

Descripción del fabricante
119.068.15 ELECTRÓNICO. CONTINUACIÓN DE BUZZER EM. TON

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"