Motion
93016
Lubricante penetrante y multiusos - Sí, 14.1 oz, plazo de entrega de 3-4 días laborables, grado ISO Sí, color blanco translúcido
Artículo MI #10777826
No. Fabricante 93016
Precio40.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante penetrante y multiusos - Sí, 14.1 oz, plazo de entrega de 3-4 días laborables, grado ISO Sí, color blanco translúcido
Artículo MI #10777826
No. Fabricante 93016
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
Precio40.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    14.1 oz
  • Grado NLGI
    2
  • Vida útil
    5 años
  • Gravedad específica
    1.11
  • Carga de Timken OK
    40 libras

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Inhibidor del óxido, EP
  • Contenido de alcohol
    Ninguna
  • Contenido de amoniaco
    Ninguna
  • Aplicación
    • Juntas tóricas: estáticas y dinámicas • Sellador de cámara/vacío • Válvulas • Equipos de procesamiento de alimentos • Sistemas neumáticos • Sellos • Válvulas de tapón de presión • Válvulas de suavizador de agua y grifo • Bombas de piscina y sellos de filtro • Eliminación de condiciones climáticas • Juntas de goma
  • Material base
    Aceite de silicona
  • Tipo de base
    Aceite
  • Certificación
    NSF, Kosher, ISO 9001:2015
  • Color
    Blanco traslúcido
  • Tipo de contenedor
    Puede
  • Resistencia dieléctrica
    400
  • ECCN
    NLR o EAR99
  • Características y beneficios
    • Líquido transparente para juntas tóricas • Aplicaciones de vacío • Sella la humedad • Alta resistencia dieléctrica • Seguro en agua potable • Apto para alimentos y limpio • Conservante de caucho • Estable al calor • Lubrica la mayoría de los cauchos y plásticos • Amplio rango de temperaturas • Compatible con la mayoría de los compuestos de caucho y plástico • Certificación Kosher • Registro NSF (H1), #156449
  • Punto de inflamación
    Más de 572 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Formulario
    Grasa
  • Clasificación de inflamabilidad del GHS
    No inflamable
  • Código de armonización
    340399
  • Uso en interiores y exteriores
    Sí
  • Plazo de entrega del fabricante
    3-4 días laborables
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -58 °F
  • Calificación NSF
    H1
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Método de extracción
    Bebidas espirituosas minerales/jabón
  • Aroma
    Leve
  • Sin disolventes
    Sí
  • Estándares cumplidos
    Registro NSF, código de categoría H-1, homologado por USDA, certificado Kosher
  • UPC_NO
    082353930166
  • Viscosidad
    Viscosidad (aceite base) cSt @ 25°C: (ASTM D445) 5000
  • Índice de viscosidad
    Menos del 1 %
  • Lavado con agua
    12.75

Descripción general

Descripción del fabricante
93016 SUPER LUBE O-RING SILICONA PARA GRASA
  • Líquido de junta tórica transparente
  • Aplicaciones de vacío
  • Sella la humedad
  • Alta resistencia dieléctrica
  • Seguro en agua potable
  • Apto para alimentos y limpio
  • Conservante de goma
  • Estable al calor
  • Lubrica la mayoría de cauchos y plásticos
  • Amplio rango de temperatura
  • Compatible con la mayoría de compuestos de caucho y plástico
  • Certificación Kosher
  • NSF registrado (H1), n.o 156449

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo