Motion
56104
Aceite para compresores de aire y herramientas neumáticas - 4 oz, botella
Artículo MI #10777913
No. Fabricante 56104
Precio19.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite para compresores de aire y herramientas neumáticas - 4 oz, botella
Artículo MI #10777913
No. Fabricante 56104
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
Precio19.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    302 °F
  • Tamaño del contenedor
    4 oz

Detalles

  • Tipo de base
    Aceite sintético
  • Composición
    Polidimetilsiloxano
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -58 °F
  • Calificación NSF
    H1
  • Línea de productos
    Superlubricación
  • Tipo de producto
    Aceite de contacto directo con alimentos
  • Rango de temperatura
    -58 a 392 °F
  • Temperatura de trabajo
    -58 °F / 392 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
56104 SUPER LUBE ALIMENTO CON ACEITE DE SILICONA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo