Motion
56404
Botella de aceite de silicona de 1 gal 1000 cSt
Artículo MI #10777921
No. Fabricante 56404
Precio18.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Botella de aceite de silicona de 1 gal 1000 cSt
Artículo MI #10777921
No. Fabricante 56404
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
Precio18.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Grado ISO
    1000
  • Grado de AAG
    250
  • Vida útil
    5 años
  • Gravedad específica
    0.97

Detalles

  • Contenido de alcohol
    Ninguna
  • Contenido de amoniaco
    Ninguna
  • Aplicación
    • Lona • Equipos para ejercicios • Carpas • Cremalleras • Zapatos • Pelado de condiciones climáticas • Cintas de correr • Piezas de caucho y plástico • Ventanas • Herramientas • Portaobjetos • Rieles guía • Equipos de procesamiento de alimentos • Control de flujo • Control de temperatura • Tecnologías de control de Motion • Instrumentos • Medidores y dispositivos sujetos a temperaturas y presiones extremas • Líquido de laboratorio y baño • Transferencia de calor • Conductos de procesamiento de alimentos, contenedores, paredes y mesas en áreas de empaque y procesamiento
  • Material base
    Silicona
  • Tipo de base
    Aceite
  • Certificación
    NSF, Kosher, ISO 9001:2025
  • Color
    Translúcido
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • Resistencia dieléctrica
    16
  • ECCN
    NLR o EAR99
  • Características y beneficios
    • Estabilidad a altas y bajas temperaturas • Buena resistencia a la combustión • Propiedades dieléctricas superiores • Alta compresibilidad • Excelente resistencia a la oxidación • Estabilidad al cizallamiento • Químicamente inerte • Alta capacidad de humectación y dispersión • Registrado por NSF (H1), #151067 • Certificación Kosher
  • Punto de inflamación
    Más de 572 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Formulario
    Líquido
  • Clasificación de inflamabilidad del GHS
    No inflamable
  • Código de armonización
    340399
  • Uso en interiores y exteriores
    Sí
  • Plazo de entrega del fabricante
    3-4 días laborables
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -58 °F
  • Calificación NSF
    H1
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Método de extracción
    Bebidas espirituosas minerales/jabón
  • Aroma
    Inodoro
  • Sin disolventes
    Sí
  • Estándares cumplidos
    NSF registrado, código de categoría H-1, listado por USDA
  • Viscosidad
    @25°C: 1000

Descripción general

Descripción del fabricante
56404 SUPER LUBE ALIMENTO CON ACEITE DE SILICONA
  • Estabilidad a altas y bajas temperaturas
  • Buena resistencia a la combustión
  • Propiedades dieléctricas superiores
  • Alta compresibilidad
  • Excelente resistencia a la oxidación
  • Estable al corte
  • Químicamente inerte
  • Altas capacidades de dispersión y humectación
  • NSF registrado (H1), n.o 151067
  • Certificación Kosher

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo